Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheits Halbschuh PASITOS S1P SRC ESD, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh PASITOS S1P SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh PASITOS S1P SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh PASITOS S1P SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh PASITOS S1P SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh PASITOS S1P SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh PASITOS S1P SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh PASITOS S1P SRC ESD
Artikel-Nr.:
     380-3069125301-38
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     91253-01-38
EAN/GTIN:
     8051772579258
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
nach EN 20345:2011 Farbe: blau, Obermaterial:
- Nubukleder Hydrotech und Velourspaltleder, gelocht
- Futter aus Air 3D mit ESD Property,
- verschleißfestem Einsatz aus Dual Micro im Fersenbereich
- anatomische Soft Fit Einlegesohle
- 2-Schicht PU-Laufsohle, SRC getestet; antistatisch, für eine optimale Rutschfestigkeit
- durchtrittsichere Sohle L-Protection Q Zero Flex mit ESD-Property
- Schutzkappe aus SXT Aluminium
- Weite 11
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Hersteller:
70158
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,09*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,63*
€ 105,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,97*
€ 104,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,84*
€ 87,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,09*
€ 76,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.