| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3069125301-36 Herst.-Nr.: 91253-01-36 EAN/GTIN: 8051772579234 |
| |
|
| | |
| nach EN 20345:2011 Farbe: blau, Obermaterial: - Nubukleder Hydrotech und Velourspaltleder, gelocht - Futter aus Air 3D mit ESD Property, - verschleißfestem Einsatz aus Dual Micro im Fersenbereich - anatomische Soft Fit Einlegesohle - 2-Schicht PU-Laufsohle, SRC getestet; antistatisch, für eine optimale Rutschfestigkeit - durchtrittsichere Sohle L-Protection Q Zero Flex mit ESD-Property - Schutzkappe aus SXT Aluminium - Weite 11 - zertifiziert gemäß DGUV 112-191 , Größe 36 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | blau | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Aluminium | Schuhe Schutzklasse: | S1P | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe s1p gr.36, antistatik schuhe, esd schuhe 36, ESD, Halbschuh, PASITOS, S1P, SRC, Sicherheits, Sixton |
| | |
| |