| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3068812810-41 Herst.-Nr.: 88128 10-41 EAN/GTIN: 8051772576448 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011; HRO SRC, - vollnarbiges wasserbeständiges Rindsleder - Outdry-Membran, wasserdichte, atmungsaktive Funktionsmembran - Zunge aus vollnarbigem Leder - Schnürstiefel mit seitlichem Reißverschluß - wintergefüttert mit Primaloft, atmungsaktives, Feuchtigkeit transportierendes Innenfutter mit thermoisolierender Eigenschaft - Innensohle: Filz mit Aluminium Dual Insolation - 2-Schicht PU/Vibram-Laufsohle, SRC getestet; antistatisch, abriebsfeste Laufsohle für eine optimale Rutschfestigkeit - durchtrittsichere Sohle L-Protection Q Zero Flex - Schutzkappe aus C.T.C.- Kunststoffkappe - ölbeständige Vibram-Sohle - hitzebeständig - antistatisch - zertifiziert gemäß DGUV 112-191 - Weite 11 , Größe 41 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Hersteller: | 70158 | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|CI|WR|HRO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 20345:2011;, CI, EN, HRO, ISO, S3, SRC, Sicherheits-Winterstiefel, Sixton, TERRANOVA, WR, nach |
| | |
| |