| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3068808713-41 Herst.-Nr.: 80087-13 S3-41 EAN/GTIN: 8051772576226 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011, wintergefüttert und wasserdicht, Obermaterial: gefettetes Nubukleder - Outdry-Membran, wasserdichte, atmungsaktive Funktionsmembran - wintergefüttert mit Primaloft, atmungsaktives, Feuchtigkeit transportierendes Innenfutter mit thermoisolierender Eigenschaft - verschleißfestem Einsatz aus Dual Micro im Fersenbereich - Einlegesohle aus DUAL-Insulation - PU/Vibram-Laufsohle, CI HRO WR SRC - antistatisch, abriebsfest, rutschfest - durchtrittsichere Sohle, metallfrei - Schutzkappe aus C.T.C.- Kunststoffkappe - zertifiziert gemäß DGUV 112-191 - Weite 11, Größe 41 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|CI|WR|HRO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 20345:2011,, CI, EN, HRO, ISO, Outdry, S3, SRC, STELVIO, Sicherheits, Sixton, Stiefel, WR, nach, und, wasserdicht, wintergefüttert |
| | |
| |