Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheits-Clog PADOVA SB A E SRC, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Clog PADOVA SB A E SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Clog PADOVA SB A E SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Clog PADOVA SB A E SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Clog PADOVA SB A E SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Clog PADOVA SB A E SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Clog PADOVA SB A E SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Clog PADOVA SB A E SRC
Artikel-Nr.:
     380-3068620700-46
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     86207-00-46
EAN/GTIN:
     8033959358917
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
clog weiss 46
nach EN 20345:2011 SBAE SRC, - Obermaterial aus PU-beschichtetes Mikrofiber XTop
- Kunststoffschutzkappe C.T.C. ultraleicht und stoßfest bis über 200J, metallfrei, wärmeisolierend
- Innenfutter antibakteriell, sehr abriebfest, atmungsaktiv und schweißabsorbierend
- Blowfit-Einlegesohle, atmungsaktiv und bequem
- Duo-PU-Laufsohle, SRC getestet, hohe Rutschfestigkeit in Verbindung mit hoher Abriebfestigkeit, Sohle ist nichtkreidend
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 11, sehr komfortabel und bequem

Gewicht: Gr. 42 ca. 440 Gramm, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: antirutsch clogs, clogs weiß, 20345:2011, A, E, EN, PADOVA, SB, SBAE, SRC, Sicherheits-Clog, Sixton, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,25*
€ 69,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,89*
€ 68,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,36*
€ 65,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,62*
€ 61,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,10*
€ 59,62
pro Paar
ab 25 Paar
€ 48,77*
€ 58,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 47,15*
€ 56,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.