Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheits-Stiefel BELLUNO S3 large, Größe 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Stiefel BELLUNO S3 large
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Stiefel BELLUNO S3 large
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Stiefel BELLUNO S3 large
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Stiefel BELLUNO S3 large
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Stiefel BELLUNO S3 large
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Stiefel BELLUNO S3 large
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Stiefel BELLUNO S3 large
Artikel-Nr.:
     380-3068329507-41
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     83295-07-41
EAN/GTIN:
     8054085186663
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD, Das 3-Weiten-System von Sixton:
Eine Kollektion mit kundenspezifischen Modellen für den Fall, dass die Schuhe in der Standardbreite nicht die richtige Passform aufweisen.
Drei Modelle: SMALL (S),MEDIUM (M) oder LARGE (L) für eine individuelle Passform der Schuhe.

- Obermaterial:
vollnarbiges Rindleder Hydrotech

- Innenfutter aus 3D Air circulation 320 gr. für atmungsaktivität, zirkuliert Feuchtigkeit
- Antirutschfutter aus Dual Micro im Fersenbereich
- Laufsohle aus PU / PU ESD-plus SRC passed
- Innensohle: DYNAFIT (large)
- Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
- Durchtrittsschutz flexibel, Zero(k) Antiperforation
- Shock-Absorber im Fersenbereich
- antistatisch
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite L = large ( entspricht Mondopoint 12)
- ESD Class 3


Gewicht: 610g bei Größe 42
Einsatzbereich: Automobilindustrie, Logistik

Dieses Modell ist in 3 Weiten erhältlich:
Art.3068229506
Sicherheits-Stiefel Belluno S3 SRC small

Art.3068229505
Sixton Sicherheits-Stiefel Belluno S3 SRC medium

Art.3068329507
Sixton Sicherheits-Stiefel Belluno S3 SRC large



, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.