Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheits-Halbschuh BRESCIA S3 small, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh BRESCIA S3 small
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh BRESCIA S3 small
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh BRESCIA S3 small
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh BRESCIA S3 small
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh BRESCIA S3 small
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh BRESCIA S3 small
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh BRESCIA S3 small
Artikel-Nr.:
     380-3068229606-48
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     82296-06-48
EAN/GTIN:
     8054085186656
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD, Das 3-Weiten-System von Sixton:
Eine Kollektion mit kundenspezifischen Modellen für den Fall, dass die Schuhe in der Standardbreite nicht die richtige Passform aufweisen.
Drei Modelle: SMALL (S),MEDIUM (M) oder LARGE (L) für eine individuelle Passform der Schuhe.

- Obermaterial:
- vollnarbiges Rindleder Hydrotech
- Innenfutter aus 3D Air circulation 320 gr. für atmungsaktivität, zirkuliert Feuchtigkeit
- Antirutschfutter aus Dual Micro im Fersenbereich
- Laufsohle aus PU / PU ESD-plus SRC passed
- Innensohle: DYNAFIT (small)
- Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
- Durchtrittsschutz flexibel, Zero(k) Antiperforation
- Shock-Absorber im Fersenbereich
- antistatisch
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite S = small ( entspricht Mondopoint 10)
- ESD Class 3

Gewicht: 570g bei Größe 42
Einsatzbereich: Automobilindustrie, Logistik

Dieses Modell ist in 3 Weiten erhältlich:
Art.3068229606
Sicherheits-Halbschuh-BRESCIA S3 SRC SMALL
Art.3068229605
Sicherheits-Halbschuh-BRESCIA S3 SRC MEDIUM
Art.3068329607
Sicherheits-Halbschuh-BRESCIA S3 SRC LARGE, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 10
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,52*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,37*
€ 87,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,19*
€ 87,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,93*
€ 83,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,14*
€ 77,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,52*
€ 64,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.