Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheits-Halbschuh CAPRI S3 ESD, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh CAPRI S3 ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh CAPRI S3 ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh CAPRI S3 ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh CAPRI S3 ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh CAPRI S3 ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh CAPRI S3 ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh CAPRI S3 ESD
Artikel-Nr.:
     380-3068214916-43
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     82149-16-43
EAN/GTIN:
     8054085181729
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 Farbe: schwarz, Obermaterial: weiches Vollrindleder
- mit leichter Kunststoffschutzkappe
- mit flexibler durchtrittsicherer Composite-Zwischensohle
- dreidimensionales, atmungsaktives Innenfutter
- herausnehmbare, antibakterielle Innensohle
- rutschhemmende 2-Schicht PU-Laufsohle
- Schock-Absorber in der Ferse
- ESD-gerecht
- Weite 11
- Farbe: schwarz, beige abgesetzt
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,28*
€ 86,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,16*
€ 84,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,05*
€ 82,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,11*
€ 73,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,26*
€ 69,33
pro Paar
ab 25 Paar
€ 55,68*
€ 66,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 54,40*
€ 64,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,93*
€ 57,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.