| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3068115617-42 Herst.-Nr.: 81156-17-42 EAN/GTIN: 8051772572921 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC, Material: - gefettetes Nubuck Leder, Hydrotech; metallfrei
Futter: - echte Wolle, Polar - verschleißfestes Antirutsch-Futter aus Dual Micro
Einlegesohle: Dual Insulation - Einlegesohle aus hoch widerstandfähigem Filz für warme und trockene Füße im Winter mit isolierender Aluminiumbeschichtung
Laufsohle: - 2-Schicht PU-Dual-Density SRC getestet - antistatisch, abriebsfest, rutschfest - selbstreinigend - antistatisch
Durchtrittschutz: - durchtrittsichere Sohle ZERO (k) antiperforation
Schutzkappe: - C.T.C.- Zehenschutzkappe aus Kunststoff - zertifiziert gemäß DGUV 112-191 - Weite 11
Anwendungsbreich: Bauwesen, Landwirtschaft, Gärtnereien, kalte Umgebungen , Größe 42 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC|WR|CI | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, winterschuhe s3 gr. 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 20345:2011, CI, EN, ISO, MONTANA, S3, SRC, Sicherheits-Winterstiefel, Sixton, WR |
| | |
| |