| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3068115411-44 Herst.-Nr.: 81154-11-44 EAN/GTIN: 8052086521575 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 Farbe: schwarz/gelb, - vollnarbiges wasserbeständiges Rindsleder, Hydrotech - Innenfutter: atmungsaktiv, Feuchtigkeit transportierend, 3D-Air-Circulation - verschleißfester Einsatz im Fersenbereich aus Dual Microgewebe - herausnehmbare Einlegesohle "Blowfit", für besseres Mikroklima und Komfort im Schuh - 2-Schicht Duo-PU-Laufsohle, SRC getestet; antistatisch, abriebfeste Laufsohle für eine optimale Rutschfestigkeit - flexible durchtrittsichere Zwischensohle ZeroK+ Anti Perforation Plus, metallfrei - Sicherheitskappe aus Kunststoff, C.T.C.Composite Toe Cap - selbstreinigendes Sohlenprofil - zertifiziert gemäß DGUV 112-191 - Weite 11 , Größe 44 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Hersteller: | 70158 | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, 20345:2011, EN, Farbe:, ISO, MONTAUK, S3, SRC, Sicherheits-Stiefel, Sixton, nach, schwarz/gelb |
| | |
| |