| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3068115318-39 Herst.-Nr.: 81153-18-39 EAN/GTIN: 8052086521636 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, - vollnarbiges wasserbeständiges Rindsleder, Hydrotech - Innenfutter: atmungsaktiv, Feuchtigkeit transportierend, 3D-Air-Circulation - verschleißfester Einsatz im Fersenbereich aus Dual Microgewebe - herausnehmbare Einlegesohle "Blowfit" für besseres Mikroklima und Komfort im Schuh - 2-Schicht Duo-PU-Laufsohle, SRC getestet; antistatisch, abriebfeste Laufsohle für eine optimale Rutschfestigkeit - flexible durchtrittsichere Zwischensohle ZeroK+ Anti Perforation Plus, metallfrei - Sicherheitskappe aus Kunststoff, C.T.C.Composite Toe Cap - selbstreinigendes Sohlenprofil - zertifiziert gemäß DGUV 112-191 - Weite 11, Größe 39 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antirutsch-halbschuhe s3 weite 11 größe 39, halbschuhe schwarz, halbschuhe, 20345:2011, EN, Farbe:, Halbschuh, ISO, LAND, S3, SRC, Sicherheits, Sixton, nach, schwarz/gelb |
| | |
| |