| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3068115302-43 Herst.-Nr.: 81153-02L-43 EAN/GTIN: 8051772570774 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011, Obermaterial: Velour-Spaltleder Gewebe mit hoher Reisfestigkeit
- Futter aus Air 3D, atmungsaktives,Feuchtigkeit transportierendes Innenfutter - verschleißfestem Einsatz aus Dual Micro im Fersenbereich - SXT Flyfit-Einlegesohle: antistatisch, saugfähig, antibakteriell - 2-Schicht PU-Laufsohle, SRC getestet; antistatisch, abriebsfeste Laufsohle für eine optimale Rutschfestigkeit - durchtrittsichere Sohle Zero K - Schutzkappe aus C.T.C.- Kunststoffkappe - zertifiziert gemäß DGUV 112-191 - Weite 11
Anwendungsbereich: Bauwesen, Metallbau, Landwirtschaft und Gärtnereien, Handwerk, Größe 43 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | grau | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S1P | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, herrenschuh größe 43 weite 11, halbschuhe, halbschuhe 43, 20345:2011, EN, Farbe:, Halbschuh, ISO, LAND, S1P, SRC, Sicherheits, Sixton, grau, nach |
| | |
| |