| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3068052300-44 Herst.-Nr.: 80523-00L-44 EAN/GTIN: 8053470576867 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20345:2011 S3 FO WG HRO CI HI SRC, - Obermaterial: Narbenleder Hydro, gefettetes Nubukleder - Futter aus Air 3D, ventilierend und atmungsaktiv - Innensohle: Climaction-Fit 337 - Laufsohle: PU-Gummi Vibram HRO-SRC - Shock-Absorber im Fersenbereich - flexible durchtrittsichere Sohle Zero Antiperforation - Schutzkappe: Fiber cap SXT - zertifiziert gemäß DGUV 112-191 - Weite 11
Einsatzbereich: - Bauwesen, Metallbau, Metallverarbeitung, Landwirtschaft, Größe 44 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|E|SRC|FO|HRO | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, arbeitsstiefel s3 gr. 44, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2, 20345:2011, CI, EN, FO, HI, HRO, ISO, S3, SRC, Sixton, WELD, WG |
| | |
| |