Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Schweißerstiefel WELD 2 S3, Größe 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Schweißerstiefel WELD 2 S3
Artikelbild: Sixton Schweißerstiefel WELD 2 S3
Artikelbild: Sixton Schweißerstiefel WELD 2 S3
Artikelbild: Sixton Schweißerstiefel WELD 2 S3
Artikelbild: Sixton Schweißerstiefel WELD 2 S3
Artikelbild: Sixton Schweißerstiefel WELD 2 S3
Artikel-Nr.:
     380-3068052300-43
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     80523-00L-43
EAN/GTIN:
     8053470576850
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
EN ISO 20345:2011 S3 FO WG HRO CI HI SRC, - Obermaterial: Narbenleder Hydro, gefettetes Nubukleder
- Futter aus Air 3D, ventilierend und atmungsaktiv
- Innensohle: Climaction-Fit 337
- Laufsohle: PU-Gummi Vibram HRO-SRC
- Shock-Absorber im Fersenbereich
- flexible durchtrittsichere Sohle Zero Antiperforation
- Schutzkappe: Fiber cap SXT
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 11

Einsatzbereich:
- Bauwesen, Metallbau, Metallverarbeitung, Landwirtschaft, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|SRC|FO|HRO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2, 20345:2011, CI, EN, FO, HI, HRO, ISO, S3, SRC, Sixton, WELD, WG
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 70,25*
€ 94,35*
1 Tag
3
pro Paar
€ 8,50*
ab € 91,56*
€ 115,10*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.