| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3068008700-43 Herst.-Nr.: 80087-00 S3-43 EAN/GTIN: 8033737026175 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 Farbe: schwarz, - Material: gefettetes Nubukleder - Futter aus Air 3D, atmungsaktives, Feuchtigkeit transportierendes Innenfutter - verschleißfester Einsatz aus Dual Micro im Fersenbereich - SXT Flyfit-Einlegesohle: antistatisch, saugfähig, antibakteriell - 2-Schicht PU/Vibram-Laufsohle, HRO WRU SRC getestet; antistatisch, abriebsfeste Laufsohle für eine optimale Rutschfestigkeit - durchtrittsichere Sohle L-Protection Q Zero Flex - Schutzkappe aus C.T.C. - Kunststoffkappe - zertifiziert gemäß DGUV 112-191 - Weite 11, Größe 43 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|HRO|WRU|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 20345:2011, EN, Farbe:, HRO, ISO, S3, SRC, STELVIO, Sicherheits, Sixton, Stiefel, WR, nach, schwarz |
| | |
| |