| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3065242101-41 Herst.-Nr.: 52421-01L-41 EAN/GTIN: 8055515732191 |
| |
|
| | |
| nach EN 20345:2011 S3 SRC Farbe: schwarz/grün, - Obermaterial: gefettetes Nubuck Leder - mit Stahlkappe - durchtrittsicher Zwischensohle aus Stahl - dreidimensionales, atmungsaktives Innenfutter - herausnehmbare, antibakterielle Innensohle - rutschhemmende 2-Schicht-PU-Laufsohle - Schock-Absorber in der Ferse - zertifiziert gemäß DGUV 112-191 - Weite 11 , Größe 41 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Hersteller: | 70158 | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Stahl | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, GAMMA, S3, Sicherheits-Schnürstiefel, Sixton |
| | |
| |