Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheits-Halbschuh ORTLES S3, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh ORTLES S3
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh ORTLES S3
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh ORTLES S3
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh ORTLES S3
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh ORTLES S3
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh ORTLES S3
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh ORTLES S3
Artikel-Nr.:
     380-3063033500-43
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     30335-00-43
EAN/GTIN:
     8052086521063
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI SRC, Obermaterial:
- PU Spalt Leder
- Microfiber Suede

Futter:
- 3D Air Circulation, 320 gr.
- Dual Micro, Anti-Rutschfutter

Laufsohle:
- leichte bequeme Zwischensohle, PU-Schaumstoff
- Überkappe im Zehenbereich
- Vibram-Laufsohle, Fire & Ice-Mischung für den Einsatz bei allen Temperaturen
- selbstreinigendes Sohlenprofil, SRC-Grip
- antistatisch
Innensohle: DynaFit
- ergonomisch, anatomisch geformt, atmunsaktiv, komfortabel, wärmegeformt mit EVA-Dämpfung
Durchtrittschutz:
- K+ Antiperforation PLUS, Nageldurchtittschutz
Schutzkappe:
- Aluminium alu-sxt 2.0
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 11

Anwendungsbereich:
Bauwesen, Landwirtschaft, GaLa-Bau, Metallbau, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|HI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder Textil
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,20*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,59*
€ 120,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,12*
€ 120,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,40*
€ 114,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,65*
€ 103,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,20*
€ 89,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.