Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheits Stiefel TONALE S3 HRO SRC, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheits Stiefel TONALE S3 HRO SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Stiefel TONALE S3 HRO SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Stiefel TONALE S3 HRO SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Stiefel TONALE S3 HRO SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Stiefel TONALE S3 HRO SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Stiefel TONALE S3 HRO SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Stiefel TONALE S3 HRO SRC
Artikel-Nr.:
     380-3063032906-45
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     30329-06L-45
EAN/GTIN:
     8052086527492
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
EN ISO 20345:2011 S3 SRC, - Obermaterial: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro, Reflex insert
- Futter: 3D Air circulation 320 gr.
- Innensohle: Qrs01
- Schutzkappe: Alu SXT 2.0 Toe cap
- Durchtrittsschutz: Gewebe - Widersteht 3.0 mm Nagel – X Methode –
- Laufsohle: PU-GUMMI VIBRAM®-FIRE&ICE
- Leichte und bequeme Zwischensohle aus PU-Schaumstoff. Überkappe mit differenziertem Schutz des Schaftes. Laufsohle mit Vibram®-Gummi für den Einsatz bei allen Temperaturen. -
- Selbstreinigendes Design, SRC-Grip.
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Gewicht: 735 gr.

Anwendungsumgebung: Bauwesen, Metallbau, Landwirtschaft, Gärtnereien und Bergwanderungen., Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,27*
€ 134,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,00*
€ 133,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,59*
€ 129,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,23*
€ 116,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,62*
€ 100,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.