Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Einlegesohle Blowfit 2.0, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Einlegesohle Blowfit 2.0
Artikelbild: Sixton Einlegesohle Blowfit 2.0
Artikel-Nr.:
     380-3061002-47
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     ACC SUCBL02-47
EAN/GTIN:
     8052086524118
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Der obere Teil aus FLYFIT in direktem Fußkontakt ist atmungsaktiv und sorgt für Komfort.
Der mit Poren aus EVA versehene Bereich hält beim Zusammendrücken und Ausdehnen die feuchte Luft vom Fuß fern und bildet einen Luftstrom im Innern des Schuhs, der Komfort und Mikroklima im Innern des Schuhs verbessert., Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
grau
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle größe 47, einlegesohle, 2.0, Blowfit, Sixton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.