Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Einlegesohle zuschneidbar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Einlegesohle zuschneidbar
Artikelbild: securesse Einlegesohle zuschneidbar
Artikel-Nr.:
     380-2102020
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348904133
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
antistatisch, Kohlefilter, antibakteriell, pilzhemmend, Antistatisch mit Kohlefilter
Antibakteriell
Pilzhemmend

Dicke: 4mm

zuschneidbar in den Größen von 32 bis 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
grün
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: securesse einlegesohle, einlegesohle, Kohlefilter,, antibakteriell,, antistatisch,, pilzhemmend, securesse, zuschneidbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.