Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Einlegesohle Softfit, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Einlegesohle Softfit
Artikelbild: Sixton Einlegesohle Softfit
Artikel-Nr.:
     380-3061001-47
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     ACC SUCSF01-47
EAN/GTIN:
     8051772577506
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Der obere Teil aus FLYFIT in direktem Fußkontakt ist atmungsaktiv und bequem.
Eine weitere, wärmegeformte stützende Schicht aus EVA HD mit großen Poren im Aufsetzbereich der Ferse sorgt für eine korrekte Fersenhaltung.
Der mit Poren versehene Bereich hält beim Zusammendrücken und Ausdehnen die feuchte Luft vom Fuß fern und bildet einen Luftstrom im Innern des Schuhs., Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Farbe:
grau
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle größe 47, einlegesohle, Sixton, Softfit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.