Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B1704C Sicherheitsschuh Sydney S1PS, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B1704C Sicherheitsschuh Sydney S1PS
Artikelbild: BASE B1704C Sicherheitsschuh Sydney S1PS
Artikelbild: BASE B1704C Sicherheitsschuh Sydney S1PS
Artikelbild: BASE B1704C Sicherheitsschuh Sydney S1PS
Artikelbild: BASE B1704C Sicherheitsschuh Sydney S1PS
Artikel-Nr.:
     380-235B1704C-36
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     CA-B1704-0WC-36
EAN/GTIN:
     8050503220292
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 S1PS ESD LG SC FO SR, Obermaterial: Technisches Gewebe
Zehenschutzkappe: SlimCap
Durchtrittschutz: Fresh'n Flex Plus Super Light
Futter: Hi-Tech-3D-Gewebe
Sohle: Air Tech PU + Tpu-Skin
Fußbett: Dry'n Air Omnia Comfort Cube
Weite: 11,5

Produkteigenschaften:
- Antistatische Eigenschaften
- Elektrischer Widerstand
- Schockdämpfung im Fersenbereich
- Abriebfestigkeit der Zehenschutzkappe
- Ermüdungshemmende Sohle
- SmellStop Futter
- extrem leichter Durchtrittschutz
- metallfrei

Einsatzbereiche:
Geeignet in den EPA Bereichen, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|LG|SC|SR
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1PS
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,37*
€ 86,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,69*
€ 85,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,12*
€ 81,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,36*
€ 73,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,06*
€ 61,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.