Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B1004B Sicherheitsschuh K-Move S1P, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B1004B Sicherheitsschuh K-Move S1P
Artikelbild: BASE B1004B Sicherheitsschuh K-Move S1P
Artikelbild: BASE B1004B Sicherheitsschuh K-Move S1P
Artikel-Nr.:
     380-235B1004B-44
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     B1004B-44
EAN/GTIN:
     8054633493335
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC, THE NEW LINE "BASE Kaptiv"
- Obermaterial: synthetisches Meshgewebe, anthrazit/blau
- nahtloser Schaft, atmungsaktiv
- Futter: SmellStop 100% antibakteriell, synthetisches 3D-HiTech-Gewebe
- Fresh'n Flex durchtrittsichere Sohle aus ballistischem Gewebe
- austauschbare Dry'n Air Einlegesohle
- Schutzkappe aus Aluminium
- Duo Pu/HRO-Gummi Laufsohle mit i-daptiv System für dynamischen Laufcomfort
- TPU-Fersenschutz
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 11,5
, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grau
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|HRO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,45*
€ 110,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,29*
€ 108,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,21*
€ 103,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,66*
€ 94,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,62*
€ 81,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.