| |
|
| Artikel-Nr.: 380-235B1000B-47 Herst.-Nr.: B1000B-47 EAN/GTIN: 8054633494066 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HRO SRC, THE NEW LINE "BASE Kaptiv" - Obermaterial: Nubukleder - nahtloser Schaft, wasserabweisend - Futter: SmellStop 100% antibakteriell, synthetisches 3D-HiTech-Gewebe - Fresh'n Flex durchtrittsichere Sohle aus ballistischem Gewebe - austauschbare Dry'n Air Einlegesohle - Schutzkappe aus Aluminium - Duo Pu/HRO-Gummi Laufsohle mit i-daptiv System für dynamischen Laufcomfort - TPU-Fersenschutz - zertifiziert gemäß DGUV 112-191 - Weite 11,5 , Größe 47 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|HRO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Aluminium | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuh s3 schwarz, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, 20345:2011, B1000B, BASE, CI, EN, HRO, ISO, K-Road, S3, S3,, SRC, nach |
| | |
| |