Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0979 Sicherheitsstiefel Oren Top S3, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0979 Sicherheitsstiefel Oren Top S3
Artikelbild: BASE B0979 Sicherheitsstiefel Oren Top S3
Artikel-Nr.:
     380-235B0979-43
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     B0979-0WA-43
EAN/GTIN:
     8050262507870
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC, - S3 SRC
- SCHAFT: Wasserabweisendes Tech-Gewebe
- FUTTER: SmellStop
- ZWISCHENSOHLE: Fresh'n Flex
- ZEHENSCHUTZKAPPE: SlimCap
- SOHLE: Ermüdungshemmende AirTech, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,35*
€ 74,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,11*
€ 73,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,54*
€ 70,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,50*
€ 66,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,18*
€ 64,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,74*
€ 54,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.