| |
|
| Artikel-Nr.: 380-235B0167-49 Herst.-Nr.: B0167-49 EAN/GTIN: 8057741712763 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2012 S3 SRC, - Obermaterial: wasserabweisendes Rindsleder - Schutzkappe aus Stahl - antibakterielles Futter, Smellstop Textil vermindert Pilz- und bakterienwuchs sowie unangenehme Gerüche - flexibler Durchtrittschutz - Sohle: AirTech Mono-PU, ermüdungshemmend - öl- und benzinbeständige Sohle - antistatisch
Einsatzbereich: Landwirtschaft, Mechanik, Baustelle, Logistik, Handwerk, Leichtindustrie, Bauindustrie, Größe 49 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, s3 schutzstiefel größe 49, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 20345:2012, B0167, BASE, EN, ISO, Pigalle, S3, S3,, SRC, nach |
| | |
| |