| |
|
| Artikel-Nr.: 380-235B0166-41 Herst.-Nr.: B0166-41 EAN/GTIN: 8057741712541 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC, - Obermaterial: wasserabweisendes Rindsleder - Schutzkappe aus Stahl - antibakterielles Futter, Smellstop Textil vermindert Pilz- und bakterienwuchs sowie unangenehme Gerüche - flexibler Durchtrittschutz - Sohle: AirTech Mono-PU, ermüdungshemmend - öl- und benzinbeständige Sohle - antistatisch
Einsatzbereich: Landwirtschaft, Mechanik, Baustelle, Logistik, Handwerk, Leichtindustrie, Bauindustrie , Größe 41 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe gr. 41 s3, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, 20345:2011, B0166, BASE, EN, Etoile, ISO, S3, S3,, SRC, nach |
| | |
| |