Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0507 Sicherheits-Slipper Cloro S2, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0507 Sicherheits-Slipper Cloro S2
Artikelbild: BASE B0507 Sicherheits-Slipper Cloro S2
Artikelbild: BASE B0507 Sicherheits-Slipper Cloro S2
Artikel-Nr.:
     380-235021-37
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     B0507-37
EAN/GTIN:
     8032790806373
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC, Obermaterial:
- Schaft: Microfaser, wasserdicht, atmungsaktiv
- Futter: SmellStop, antibakteriell
- Laufsohle: Mono PU
- Schutzkappe aus Stahl
- Weite 11
- Einlegesohle: ermüdungshemmende Air Tech Sohle
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191

Reinigung und Pflege:
Nur weiche Bürste und Wasser verwenden.
Kein Alkohol, Verdünner, Benzin oder Chemikalien.
Die Schuhe trocken und sauber, in einem sauberen Raum, verwahren.

Empfohlene Arbeitsbereiche:
Nahrungsmittelindustrie, Leichtindustrie, Pharmabereich, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,94*
€ 64,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,62*
€ 63,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,20*
€ 60,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,52*
€ 56,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,55*
€ 55,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,37*
€ 46,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.