Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0410 Schweisserstiefel Welder S3, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0410 Schweisserstiefel Welder S3
Artikelbild: BASE B0410 Schweisserstiefel Welder S3
Artikel-Nr.:
     380-235008-46
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     B410 N Welder-46
EAN/GTIN:
     8032790804485
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA, Sehr robuster Schweisserstiefel

Obermaterial: wasserdichtes Rindsvolleder
- Schutzkappe aus Stahl
- flammhemmende Nähte aus Kevlar
- Schutzlatz mit Doppel-Klettverschluss
- abriebfeste TPU Überkappe
- 3D Hi-Tec Textilfutter
- ermüdungshemmende Air-Tech Sohle
- metallfreier Durchtrittschutz Fresh'n'Flex
- HRO hitzebeständige Sohle
- FO ölbeständige Sohle
- rutschhemmende Sohle SRA
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|SRA
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, schweißerschuhe s3 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 20345:2011, B0410, BASE, EN, HRO, ISO, S3, S3,, SRA, Schweisserstiefel, Welder, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,21*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,17*
€ 100,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,10*
€ 97,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,86*
€ 93,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,75*
€ 85,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,21*
€ 72,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.