|  |
 |
| Artikel-Nr.: 380-235008-42 Herst.-Nr.: B410 N Welder-42 EAN/GTIN: 8032790804447 |
| | | |
|
|  |  |
 | nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA, Sehr robuster Schweisserstiefel
Obermaterial: wasserdichtes Rindsvolleder - Schutzkappe aus Stahl - flammhemmende Nähte aus Kevlar - Schutzlatz mit Doppel-Klettverschluss - abriebfeste TPU Überkappe - 3D Hi-Tec Textilfutter - ermüdungshemmende Air-Tech Sohle - metallfreier Durchtrittschutz Fresh'n'Flex - HRO hitzebeständige Sohle - FO ölbeständige Sohle - rutschhemmende Sohle SRA - zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 42 Weitere Informationen:  |  | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Hersteller: | Base Protection Srl Unipersonal, Via dell’Unione Europea 61, 76121 BARLETTA (BT), Italien | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|HRO|SRA | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 11 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, 20345:2011, B0410, BASE, EN, HRO, ISO, S3, S3,, SRA, Schweisserstiefel, Welder, nach |
|  |  |
| |