Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0118 Sicherheitsschuh Mozart S3, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0118 Sicherheitsschuh Mozart S3
Artikelbild: BASE B0118 Sicherheitsschuh Mozart S3
Artikelbild: BASE B0118 Sicherheitsschuh Mozart S3
Artikel-Nr.:
     380-235002-43
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     CA-B0118-PWA-43
EAN/GTIN:
     8032790807721
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC, EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- Rindvolleder+Mikrofaser, abriebfestes Textilfutter
- Stahlkappe
- TPU Überkappe
- Fresh´n´Flex, durchtrittsichere Zwischensohle, 4-lagig, metallfrei, nichtmagnetisch
- geeignet für: Bauindustrie, Mechanik, Logistik, Metall-Industrie
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,36*
€ 75,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,35*
€ 74,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,53*
€ 70,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,61*
€ 63,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,34*
€ 61,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,02*
€ 53,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.