Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0118 Sicherheitsschuh Mozart S3, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0118 Sicherheitsschuh Mozart S3
Artikelbild: BASE B0118 Sicherheitsschuh Mozart S3
Artikelbild: BASE B0118 Sicherheitsschuh Mozart S3
Artikel-Nr.:
     380-235002-39
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     CA-B0118-PWA-39
EAN/GTIN:
     8032790807684
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC, EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- Rindvolleder+Mikrofaser, abriebfestes Textilfutter
- Stahlkappe
- TPU Überkappe
- Fresh´n´Flex, durchtrittsichere Zwischensohle, 4-lagig, metallfrei, nichtmagnetisch
- geeignet für: Bauindustrie, Mechanik, Logistik, Metall-Industrie
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,18*
€ 62,86*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,83*
€ 62,95*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,43*
€ 84,30*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,95*
€ 74,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,21*
€ 74,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,54*
€ 70,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,07*
€ 61,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,67*
€ 60,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,83*
€ 53,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.