Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse primo Sicherheits-Halbschuh S2 LUCCA, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse primo Sicherheits-Halbschuh S2 LUCCA
Artikelbild: securesse primo Sicherheits-Halbschuh S2 LUCCA
Artikel-Nr.:
     380-234051-40
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     234051-40
EAN/GTIN:
     4250348900920
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 S2 SRC, nach EN 20345:2011 S2 SRC

- Obermaterial aus PU-beschichtetes Mikrofiber mit einer Stärke von ca 2,10mm. 30% leichter als Leder, pflegeleichter, druck- und dehnungsbeständig, wasserundurchlässig.
- Kunststoffschutzkappe (aus composite Material) 200J. nach EN12568, um ca. 50% leichter als herkömmliche Stahlkappen. Nicht magnetisch, rostfrei, wärmeisolierend
- metalFREE: Vollständig metallfrei, dadurch rostfrei, reduziertes Gewicht, nicht magnetisch, weniger Kältebrücken.
- TEKLIFE Innenfutter, antibakteriell, sehr abriebfest, atmungsaktiv und schweißabsorbierend. Hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe.
- FUSSTATIC-Innensohle, antistatisch, herausnehmbar, seitliche Fersenunterstützung, SANITIZED antibakteriell, microgelocht und feuchtigkeitsabsorbierend.
- extra bequem: Weite 11, der Innenraum der Leistenform gibt dem Fuß und vor allem den Zehen Freiraum, um höchsten Komfort zu erzielen!
- double-density-PU Sohle, hohe Rutschfestigkeit in Verbindung mit hoher Abriebfestigkeit. Shock-Absorber in der Ferse.
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Sohlenfarbe: weiß/grau-transparent
- Farbe: weiß
- Gewicht: Gr. 42 ca. 475 Gramm, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,33*
€ 71,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,04*
€ 71,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,39*
€ 68,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,58*
€ 63,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,03*
€ 60,73
pro Paar
ab 25 Paar
€ 49,52*
€ 58,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 47,61*
€ 56,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,02*
€ 48,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.