Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Damen/Herren-Clog, autoklavierbar, Größe 39/40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Damen/Herren-Clog, autoklavierbar
Artikelbild: Abeba Damen/Herren-Clog, autoklavierbar
Artikel-Nr.:
     380-229620-39/40
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9620-39/40
EAN/GTIN:
     4042035964625
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Farbe: grün, - nach EN ISO 20347:2012 A, E, SRC
- autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial,
- autoklavierbar bei 121°C, 15 Min. (ohne Zusätze)(Verfahrenstechnik beachten)
- waschbar bei 60°C
- rutschhemmende Laufsohle
- klappbarer Fersenriemen
- bequeme Passform
- antistatisch

, Größe 39/40
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,23*
€ 44,20*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,88*
€ 45,35*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 36,99*
€ 48,74*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,35*
€ 53,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,57*
€ 53,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,86*
€ 45,05
pro Paar
ab 25 Paar
€ 36,56*
€ 43,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,88*
€ 37,94
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 31,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.