Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Damen/Herren-Clog, autoklavierbar, Größe 35/36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Damen/Herren-Clog, autoklavierbar
Artikelbild: Abeba Damen/Herren-Clog, autoklavierbar
Artikel-Nr.:
     380-229620-35/36
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9620-35/36
EAN/GTIN:
     4042035964663
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Farbe: grün, - nach EN ISO 20347:2012 A, E, SRC
- autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial,
- autoklavierbar bei 121°C, 15 Min. (ohne Zusätze)(Verfahrenstechnik beachten)
- waschbar bei 60°C
- rutschhemmende Laufsohle
- klappbarer Fersenriemen
- bequeme Passform
- antistatisch

, Größe 35/36
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,11*
€ 43,93*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,65*
€ 45,06*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 36,77*
€ 48,51*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,06*
€ 53,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,38*
€ 52,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,29*
€ 49,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,91*
€ 45,11
pro Paar
ab 25 Paar
€ 36,61*
€ 43,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 31,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.