Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog marine, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog marine
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog marine
Artikel-Nr.:
     380-229150-37
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9150-37
EAN/GTIN:
     4042035966346
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
Herrenclogs
Küchenschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, - Obermaterial: Glattleder, marine
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC
- Decksohle Leder
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar
- PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- Antistatisch
- Gewicht: 1120g, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,02*
€ 49,21*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,68*
€ 50,48*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,45*
€ 54,64*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,48*
€ 60,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,12*
€ 58,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,99*
€ 55,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,01*
€ 52,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,30*
€ 50,34
pro Paar
ab 25 Paar
€ 40,90*
€ 48,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,68*
€ 42,46
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 35,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.