Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog schwarz, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog schwarz
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog schwarz
Artikel-Nr.:
     380-229110-41
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9110-41
EAN/GTIN:
     4042035859570
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
Herrenclogs
Küchenschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, - Obermaterial: Glattleder, schwarz
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC
- Decksohle Leder
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar
- PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- Antistatisch
- Gewicht: 1120g, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, abeba clog schwarz 41, küchenschuhe schwarz, küchenschuhe clogs, 20347:2012,, A,, Abeba, Berufs-Clog, CE,, EN, FO,, ISO, OB,, SRC, schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,90*
€ 43,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 43,76*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 33,80*
€ 44,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,98*
€ 48,90*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,40*
€ 51,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,18*
€ 60,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,36*
€ 59,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,61*
€ 56,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,95*
€ 52,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,50*
€ 50,58
pro Paar
ab 25 Paar
€ 41,14*
€ 48,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,40*
€ 43,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.