Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog weiß, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog weiß
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog weiß
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog weiß
Artikel-Nr.:
     380-229100-37
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9100-37
EAN/GTIN:
     4042035966469
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC
- Decksohle Leder
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar
- PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- Antistatisch
- Gewicht: 1120g, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,99*
ab € 36,25*
€ 47,75*
6 Tage
2
€ 5,95*
ab € 36,40*
€ 47,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,25*
€ 49,01*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,52*
€ 50,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 41,17*
€ 54,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,27*
€ 59,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,71*
€ 59,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,61*
€ 56,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,64*
€ 51,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,89*
€ 49,85
pro Paar
ab 25 Paar
€ 40,50*
€ 48,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.