Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Active Sandale schwarz mit Klettverschluss, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Active Sandale schwarz mit Klettverschluss
Artikelbild: Abeba Active Sandale schwarz mit Klettverschluss
Artikel-Nr.:
     380-2287209-41
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     87209-41
EAN/GTIN:
     4042035731197
Suchbegriffe:
Herren-Sandalen
Herrensandale
Herrensandalen
Küchenschuhe
EN ISO 20347:2012, - Obermaterial Glattleder
- Innenfutter Gewebe
- OB / SRC
- erhöhte Atmungsaktivität
- Fersenriemen mit Klett
- rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- SHOCK ABSORBER Technologie
- SELF CLEAN Technologie (selbstreinigende Laufsohle)
- Branche:
Gastronomie/Küche, HORECA, Krankenhäuser, Pharma, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Sandale
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sandalen, abeba clog schwarz 41, sandalen, abeba sandale, 20347:2012, Abeba, Active, EN, ISO, Klettverschluss, Sandale, mit, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,96*
€ 50,16*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 36,32*
€ 50,88*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,88*
€ 60,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,11*
€ 59,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,72*
€ 56,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,94*
€ 54,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,72*
€ 52,03
pro Paar
ab 25 Paar
€ 42,32*
€ 50,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,32*
€ 43,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.