Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog Active 87030 OB SRC, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active 87030 OB SRC
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active 87030 OB SRC
Artikel-Nr.:
     380-2287030-41
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     87030-41
EAN/GTIN:
     4042035734464
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe
EN ISO 20347:2012, Schwarz, - Obermaterial Leder
- Innenfutter Gewebe
- OB / SRC
- erhöhte Atmungsaktivität
- Fersenriemen feststehend mit Schnalle
- rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- erhöhte Atmungsaktivität

-Branche:
Gastronomie/Küche, HORECA, Krankenhäuser, Pharma, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, abeba clog schwarz 41, arztschuhe, arztschuhe gr41, 20347:2012,, 87030, Abeba, Active, Berufs-Clog, EN, ISO, OB, SRC, Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,97*
€ 37,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,63*
€ 38,01*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,96*
€ 45,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,92*
€ 43,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,21*
€ 40,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paar
ab 25 Paar
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.