Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog Active weiß, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active weiß
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active weiß
Artikel-Nr.:
     380-2287021-42
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     87021-42
EAN/GTIN:
     5902666469823
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe
nach EN ISO 20347:2012 OB, - Obermaterial Leder
- Innenfutter Gewebe
- OB / SRC
- erhöhte Atmungsaktivität
- Fersenriemen feststehend mit Schnalle
- rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- erhöhte Atmungsaktivität

-Branche:
Gastronomie/Küche, HORECA, Krankenhäuser, Pharma, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, clog 42 weiß abeba, arztschuhe, abeba arztschuhe, 20347:2012,, 87021, Abeba, Active, Berufs-Clog, EN, ISO, OB, SRC, Weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,24*
€ 39,04*
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 27,41*
€ 39,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,37*
€ 40,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,78*
€ 44,78*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,10*
€ 46,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,24*
€ 45,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,65*
€ 42,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,11*
€ 39,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,66*
€ 38,87
pro Paar
ab 25 Paar
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 27,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.