| |
|
| Artikel-Nr.: 380-22810020-38 Herst.-Nr.: 810020-38 EAN/GTIN: 4042035733849 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20347:2012, Schwarz perforiert mit Klettverschluss, - Obermaterial Mikrofaser - Futter Gewebe - Einlegesohle Gewebe, integrierte Einlegesohle - Zehen: Thermoplastisch- verformungsbeständig, leicht, elastisch - Laufsohle Pu/Pu Beständigkeit gegen Säuren Beständigkeit gegen Basen Beständigkeit bei kurzzeitigem Kontakt mit heißen Substanzen bis 180°C PRT FLEX Technologie SHOCK ABSORBER Technologie SELF CLEAN Technologie (selbstreinigende Laufsohle) - Verschluss: Klettverschluss - Branche: Gastronomie/Küche, HORECA, Krankenhäuser, Pharma, Größe 38 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe Eigenschaften: | FO|SRC | Schuhe HACCP: | konform | Schuhe Normen: | EN ISO 20347 | Schuhe Obermaterial: | Mikrofaser | Schuhe Schutzklasse: | OB | Schuhe Typ: | Berufsschuhe | Schuhform: | Clog | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, küchenschuh schwarz 38 klettverschluss, arztschuhe, arztschuhe gr38, 20347:2012,, 810020, Abeba, Active, Berufs-Clog, EN, ISO, Klettverschluss, OB, SRC, Schwarz, mit, perforiert |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,99* | € 42,35* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,69* | € 42,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|