Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC weiß, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC weiß
Artikel-Nr.:
     380-22711031-43
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711031-43
EAN/GTIN:
     4042035771490
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich verstellbar
- Doppelklettverschluss
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 22351620)
- Antistatisch
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191 Sohlenerhöhung möglich, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Sandale
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 54,37*
€ 70,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,37*
€ 72,16*
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 53,24*
€ 73,83*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,19*
€ 80,23*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,83*
€ 87,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,75*
€ 86,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,40*
€ 82,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,72*
€ 78,21
pro Paar
ab 25 Paar
€ 63,43*
€ 75,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,24*
€ 63,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.