Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC weiß, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 SRC weiß
Artikel-Nr.:
     380-22711031-35
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711031-35
EAN/GTIN:
     4042035771575
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich verstellbar
- Doppelklettverschluss
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 22351620)
- Antistatisch
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191 Sohlenerhöhung möglich, Größe 35
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Sandale
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 54,10*
€ 70,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,66*
€ 72,25*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,77*
€ 75,65*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,76*
€ 80,33*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,65*
€ 90,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,79*
€ 89,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,36*
€ 84,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,06*
€ 79,80
pro Paar
ab 25 Paar
€ 64,92*
€ 77,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,77*
€ 65,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.