Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe weiß, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe weiß
Artikel-Nr.:
     380-22711028-37
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711028-37
EAN/GTIN:
     4042035771971
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC, - Obermaterial: Mikrofaser, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Gummizug
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 22351620)
- Antistatisch
- HACCP
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe HACCP:
konform
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,07*
€ 71,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,95*
€ 71,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,16*
€ 73,57*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,64*
€ 77,06*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,94*
€ 81,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,06*
€ 91,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,09*
€ 90,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,85*
€ 84,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,08*
€ 77,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,99*
€ 73,77
pro Paar
ab 25 Paar
€ 60,03*
€ 71,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,64*
€ 66,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.