Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog weiß, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog weiß
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog weiß
Artikel-Nr.:
     380-227050-40
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7050-40
EAN/GTIN:
     4042035970718
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO, A, SRC, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO, A, SRC
- Deckfleck Leder
- Ristbereich verstellbar
- Rutschhemmende Laufsohle
- Gewicht: 970g, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
FO|A|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,69*
€ 34,84*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 27,53*
€ 37,59*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,84*
€ 41,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,94*
€ 40,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,10*
€ 37,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,91*
€ 34,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,46*
€ 33,87
pro Paar
ab 25 Paar
€ 27,44*
€ 32,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.