Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Damen-Clog, "high original", Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Damen-Clog, "high original"
Artikelbild: Abeba Damen-Clog, "high original"
Artikel-Nr.:
     380-227002-42
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7002-42
EAN/GTIN:
     4042035971753
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Farbe: weiß, - nach EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC
- Obermaterial Glattleder weiß,
- Deckfleck Leder
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Keilabsatz 45 mm
- Sanitized® behandelt
(geruchs- und bakterienhemmend)
- TÜV GS - geprüfte Sicherheit (TÜV Rheinland)
- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347
- rutschhemmende PU Laufsohle
- beständig gegen tierische Fette, Öl
- Kraftstoffbeständig
- Kreuz-/Kreisprofil
- antistatisch


- auch perforiert erhältlich, Größe 42
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,48*
€ 39,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,01*
€ 39,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,00*
€ 36,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,87*
€ 34,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,96*
€ 33,27
pro Paar
ab 25 Paar
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 26,06*
€ 31,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.