Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufsschuhe schwarz, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufsschuhe schwarz
Artikelbild: Abeba Berufsschuhe schwarz
Artikel-Nr.:
     380-226741-35
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     6741-35
EAN/GTIN:
     4042035802330
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, - Obermaterial: Mikrofaser, schwarz
- CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Gummizug
- Zwischensohle Soft-PU
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- Antistatisch
- Gewicht: 1072g
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 35
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzklasse:
O2
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 52,25*
€ 68,08*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,24*
€ 69,81*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,48*
€ 73,03*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,56*
€ 76,94*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,03*
€ 86,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,69*
€ 85,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,08*
€ 81,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,23*
€ 75,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,48*
€ 64,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.