Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Slipper 6741, Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5637936
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     6741-35
EAN/GTIN:
     4042035802330
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser, schwarz, Zwischensohle Soft-PU, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M (Art. 350112), Sanitized behandelt, antistatisch, atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point, Ristbereich mit Gummizug, CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Ausführung:
Slipper
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Waschtemperatur:
30°C
Sohle:
TPU
Fußbett:
auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
Soft-PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 52,34*
€ 68,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,40*
€ 70,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,00*
€ 71,95*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,66*
€ 77,55*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,52*
€ 81,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,32*
€ 80,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,64*
€ 75,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,75*
€ 73,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,34*
€ 62,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.