Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog perforiert weiß antistatisch, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog perforiert weiß antistatisch
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog perforiert weiß antistatisch
Artikel-Nr.:
     380-225007-45
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5007-45
EAN/GTIN:
     4042035976192
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, - Obermaterial: Glattleder, perforiert, weiß
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC
- Deckfleck Leder
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Rutschhemmende Laufsohle
- Antistatisch
- Gewicht: 970g, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,63*
€ 43,37*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 34,59*
€ 46,53*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,37*
€ 51,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,51*
€ 49,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,92*
€ 46,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,64*
€ 43,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,85*
€ 42,66
pro Paar
ab 25 Paar
€ 34,62*
€ 41,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.